ADN-25-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-25-15-A-P-A
Rubix:424591
Hersteller:536253
EAN:4052568087579
ADN-25-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-25-15-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-25-15-A-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76x42x40 mm
Bruttogewicht194,9 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
58,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen