ADVU-50-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-50-40-A-P-A
Rubix:425287
Hersteller:156641
EAN:4052568118952
ADVU-50-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-50-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-50-40-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x86x73 mm
Bruttogewicht803,1 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
262,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,22 € inkl. MwSt.