ADVU-16-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVU-16-40-P-A
Rubix:425168
Hersteller:156513
EAN:4052568117795

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : ADVU-16-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-16-40-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x50x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 149,88 g |
| Typ | kompaktzylinder advu |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage