ADN-12-25-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-12-25-A-P-A
Rubix:424550
Hersteller:536208
EAN:4052568087166
ADN-12-25-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-12-25-A-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-12-25-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x40x40 mm
Bruttogewicht90,6 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
48,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen