ADNGF-16-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-16-15-P-A
Rubix:443210
Hersteller:554214
EAN:4052568198428
ADNGF-16-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-16-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-16-15-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107,76 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
87,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen