ADVU-16-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-16-15-P-A
Rubix:425164
Hersteller:156509
EAN:4052568117757
ADVU-16-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-16-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-16-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x35x65 mm
Bruttogewicht111 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
118,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen