Referenzen
SMC:CQ2WB25-10D
Rubix:2181214
Hersteller:CQ2WB25-10D
EAN:3618035682565

Technische Zusammenfassung
| Typ | standard; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2WB25-10D Kompaktzylinder
Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.
C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x59x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 139 g |
| Typ | standard; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage