MKB32-30RZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MKB32-30RZ
Rubix:2206220
Hersteller:MKB32-30RZ
MKB32-30RZ Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdrehklemm-zylinder
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MKB32-30RZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)154x50x45 mm
Bruttogewicht566 g
Typdrehklemm-zylinder
Zylinderhub30 mm
Kraft300 N
Zylinderdurchmesser32 mm
HerkunftslandJP
244,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen