MKB16-20LZ Schwenk-Klemmzylinder

Kompaktschlitten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MKB16-20LZ
Rubix:2199452
Hersteller:00768969
EAN:3618036374391
MKB16-20LZ Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdrehklemm-zylinder
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MKB16-20LZ Schwenk-Klemmzylinder


Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88x29x29 mm
Bruttogewicht100 g
Typdrehklemm-zylinder
Zylinderhub20 mm
Kraft75 N
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandJP
123,13 exkl. MwSt.
/ Stück
146,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen