DHPS-10-A Parallelgreifer

DHPS Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DHPS-10-A
Rubix:925173
Hersteller:1254040
EAN:4052568229146
DHPS-10-A Parallelgreifer

Technische Zusammenfassung

Typparallelgreifer
Zylinderhub3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DHPS-10-A Parallelgreifer


Parallelgreifer DHPS-10-A Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Parallelgreifer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht132 g
Typparallelgreifer
Zylinderhub3 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
405,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
482,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen