Referenzen
SMC:MKB20-20LZ
Rubix:2203862
Hersteller:00768987
EAN:3618036374216

Dokumente
Produktdetails : MKB20-20LZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 113x36x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 305 g |
| Typ | drehklemm-zylinder |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen