Referenzen
Festo:DHRS-32-A
Rubix:1583765
Hersteller:1310164
EAN:4052568229610

Produktdetails : DHRS-32-A Radialgreifer DHRS-32-A
Radialgreifer DHRS-32-A Baugröße=32, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,1 mm
Radialgreifer DHRS-32-A
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x65x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 545 g |
| Typ | radialer greifer |
| Kraft | 120 N |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Material des Körpers | aluminium |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
707,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
841,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen