DHPS-16-A Parallelgreifer

DHPS Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DHPS-16-A
Rubix:1493641
Hersteller:1254043
EAN:4052568016449
DHPS-16-A Parallelgreifer

Technische Zusammenfassung

Typparallelgreifer
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DHPS-16-A Parallelgreifer


Parallelgreifer DHPS-16-A Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Parallelgreifer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x100x65 mm
Bruttogewicht247,7 g
Typparallelgreifer
Zylinderhub5 mm
Zylinderdurchmesser16 mm
Zolltarifcode84123100
486,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
578,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen