Referenzen
SMC:MKB16-10RZ
Rubix:2198843
Hersteller:00768966
EAN:3618036374414

Dokumente
Produktdetails : MKB16-10RZ Schwenk-Klemmzylinder
Das MK-Z von SMC hat ein dreimal höheres zulässiges Trägheitsmoment als die herkömmlichen MK- und MK2-Modelle. Die Gesamtlänge ist die gleiche wie bei den herkömmlichen Modellen, und die Montageabmessungen sind mit denen der MK-Serie austauschbar. Autoschalter können auf jeder der 4 Flächen montiert werden, ohne dass der Schalter übersteht.
MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x29x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 g |
| Typ | drehklammer-zylinder |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Kraft | 75 N |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen