Referenzen
Festo:HGPM-12-EZ-G9
Rubix:431646
Hersteller:197570
EAN:4052568160678

Produktdetails : HGPM-12-EZ-G9 Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-12-EZ-G9 Flanschbefestigung direkt, mittels Schrauben. Zur Zentrierung werden zwei Passstifte verwendet. Baugröße=12, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm, Anzahl Greifbacken=2
Parallelgreifer HGPM-12-EZ-G9 Flanschbefestigung direkt, mittels Schrauben. Zur Zentrierung werden zwei Passstifte verwendet. Baugröße=12, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm, Anzahl Greifbacken=2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Typ | parallelgreifer |
| Zylinderhub | 3 mm |
| Kraft | 30 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen