CDRQ2BS20TF-360C Schwenkantrieb

Kompaktes Drehstellglied

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDRQ2BS20TF-360C
Rubix:2047730
Hersteller:00270959
EAN:3618035789684
CDRQ2BS20TF-360C Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typcdrq2bs20tf-360c schwenkantrieb
Zylinderhub360 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDRQ2BS20TF-360C Schwenkantrieb


Die CRQ2 Serie ist ein kompakter Drehantrieb mit Zahnstange. Einzel- und Doppelwellentypen sind in allen Größen (10~40 mm) erhältlich.  Der CRQ2 verwendet eine interne Dämpfung und der Körper kann als Flansch verwendet werden. Die Verwendung eines doppelten Kolbens eliminiert das Spiel. Der CRQ2X-Drehantrieb mit niedriger Drehzahl ist ebenfalls erhältlich.  Automatische Schalter sind verfügbar. 
C(D)RQ2B, Kompakt-Schwenkantrieb Ausführung mit Zahnstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x191x59 mm
Bruttogewicht884 g
Typcdrq2bs20tf-360c schwenkantrieb
Zylinderhub360 mm
Kraft1,8 N
Zylinderdurchmesser20 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
349,96 exkl. MwSt.
/ Stück
416,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen