Referenzen
Bosch Rexroth:R065822076
Rubix:234140

Produktdetails : R-0658-220-76 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-20-DD
Kugelbuchse Compact KBC-20-DD, mit zwei Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Länge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
