Referenzen
INA:KBO20-PP
Rubix:22033
Hersteller:0012757040000
EAN:4012802450385


Technische Zusammenfassung
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : KBO20-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBO..PP, offene Ausführung, allseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75,4 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std