Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 90,00 85,00 14,80 B500
Rubix:3213714
Hersteller:24164295


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 85X90X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen