Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422153
Rubix:1078054
Hersteller:40422153


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 100X105X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Führungsring
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,89 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
73,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen