Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24306765
Rubix:1185130
Hersteller:24306765


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 195X200X24.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Führungsring
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen