Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 110,00 115,00 14,80 HG517
Rubix:3195841
Hersteller:24193285


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 110X115X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,88 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort