Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300252
Rubix:3212862
Hersteller:24300252


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 395 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 395X400X14.8 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 395 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen