Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421819
Rubix:35960
Hersteller:40421819


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 56X60X10 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,27 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
46,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen