Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300232
Rubix:3212852
Hersteller:24300232


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 29X32X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort