Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422211
Rubix:3212973
Hersteller:40422211


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 70X75X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,99 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
53,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen