125X130X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 125x130x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 125,00 130,00 9,70 HG0003
Rubix:3207402
Hersteller:67167781


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 125X130X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen