Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 90,00 95,00 14,80 B500
Rubix:1179361
Hersteller:24291194


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 90X95X14.8 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Nutring T20
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen