Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300234
Rubix:1179018
Hersteller:24300234


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 33X36X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Führungsring
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort