85X90X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 90,00 85,00 9,50 HG650
Rubix:3214057
Hersteller:49005829


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 85X90X9.5 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen