Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24260227
Rubix:3212815
Hersteller:24260227


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 325X330X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 325 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen