Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 100,00 105,00 24,50 B500
Rubix:3213850
Hersteller:24342265


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 100X105X24.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen