Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422128
Rubix:2332694
Hersteller:40422128


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 75X80X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std