195X200X14.8 KB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe KB Industry Pack
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130982
Rubix:2329802
Hersteller:24130982


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 195X200X14.8 KB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe KB Industry Pack
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std