Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24143328
Rubix:3212775
Hersteller:24143328


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 215X220X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen