Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24335709
Rubix:3212883
Hersteller:24335709


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 132X140X19.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort