Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24351574
Rubix:3212926
Hersteller:24351574


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 80X85X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen