Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 150,00 145,00 19,50 B500
Rubix:1179321
Hersteller:24336312


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19,5 mm |
Produktdetails : 145X150X19.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Führungsband
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen