Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422308
Rubix:2040217
Hersteller:40422308


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 25X28X5.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,775 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
35,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen