Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:34301
Rubix:1049821
Hersteller:34301


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 131 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 131X135X20 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Kolbenführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 131 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort