Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 360,00 368,00 24,50 HG600
Rubix:3213278
Hersteller:24342012


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 368 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 360X368X24.5 SB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 139 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 368 mm |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen