Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 80,00 85,00 9,60 HG517
Rubix:996286
Hersteller:40422143


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 80X85X9.6 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Führungsbuchse
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,09 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
59,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen