Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24334044
Rubix:2789414
Hersteller:24334044


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 225X230X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen