Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 220,00 225,00 19,50 B500
Rubix:3213785
Hersteller:24157304


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 19,5 mm |
Produktdetails : 220X225X19.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 19,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen