Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 300,00 305,00 14,80 B500
Rubix:2544313
Hersteller:24300168


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 305 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 300X305X14.8 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 121 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 305 mm |
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen