9882600100 Schleifscheibe Klett Holz 125mm K100 8-Loch

Klettschleifscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:82600100, 9882600100
Rubix:1560560
Hersteller:82600100
EAN:4317784393911
9882600100 Klettschleifscheibe Holz 125mm K100 8Loc

Produktdetails : 9882600100 Schleifscheibe Klett Holz 125mm K100 8-Loch


Schleifscheibe Klett Holz125mm K100 8-Loch FORMAT
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.

Technische Informationen


Attribute
Körnung100
Zolltarifcode68052000
0,36 exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std