9821700100 Schleifpapier kletthaftend PS22K 70x125mm K100
Klettschleifpapier
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:131668
Rubix:1090220
Hersteller:131668
EAN:4014855061969
Produktdetails : 9821700100 Schleifpapier kletthaftend PS22K 70x125mm K100
Schleifpapier kletthaftend PS22K 70x125mm K100 KLINGSPOR
Schleifpapier, kletthaftend PS 22 K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier (250 g/m²), gleichmäßig und halboffen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 70 x 125 mm. Anwendung: Universalprodukt für die Hand- oder Maschinenbearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.
Schleifpapier, kletthaftend PS 22 K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier (250 g/m²), gleichmäßig und halboffen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 70 x 125 mm. Anwendung: Universalprodukt für die Hand- oder Maschinenbearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 100 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
