Referenzen
Zimmer:MKS3003BM
Rubix:174876

Produktdetails : MKS3003BM Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSBM
mechanisches Klemmelement MKSBM
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 38,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
