K 118-ES GEKA-Blindkupplung aus Edelstahl
Klauenkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:K 118-ES
Rubix:347743
Hersteller:107834
EAN:4047322133081

Dokumente
Produktdetails : K 118-ES GEKA-Blindkupplung aus Edelstahl
GEKA-Blindkupplung, Edelstahl, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde |
| Werkstoff | edelstahl |
| Profil | klauenabstand 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
