KI 34 M Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/4, mit Messing-Dichtung
Klauenkupplung Temperguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KI 34 M
Rubix:799983
Hersteller:107863
EAN:4047322259156


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/4 |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KI 34 M Klauenkupplung mit Innengewinde, G 3/4, mit Messing-Dichtung
Klauenkupplung, mit Innengewinde. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage